AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10580BA080YA1 LOGO! Soft Comfort V8

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ED10580BA080YA1 LOGO! Soft Comfort V8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Non disponibile

  • Funzione di configurazione integrata -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106029609

Codice prodotto

SIE6ED10580BA080YA1

Cod. produttore

6ED10580BA080YA1

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Non disponibile

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

LOGO! SOFT Comfort V8.4, Single License per 1 installazione E-SW, SW e documentazione su DVD, in 6 lingue, eseguibile su Windows 7 (64 bit), 8 (64 bit), 10 (32 e 64 bit) Windows 11, Mac OS 10.14 Mojave; Mac OS 10.15 Catalina; Mac OS 11 Big Sur; Mac OS 12.1 Monterey Linux: testato con Linux SUSE 15 (64 bit) LOGO! Soft Comfort V8 è il software per la programmazione intuitiva di moduli LOGO!. Si possono selezionare oltre 40 diversi blocchi funzionali che possono essere interconnessi rapidamente e facilmentecon un clic del mouse, in base alle esigenze. Quando si deve progettare la comunicazione tra più LOGO!, oltre alla modalità singola è disponibile anche la rappresentazione in modalità di rete: in questo caso si possono visualizzare contemporaneamente fino a tre programmi, la comunicazione reciproca viene configurata automaticamente. I programmi LOGO! di versioni precedenti possono essere importati nella versione 8 senza alcun problema.