AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10574CA000AA0 LOGO! Contatto DC 24 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ED10574CA000AA0 LOGO! Contatto DC 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base - no

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Corrente di commutazione - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515050742

Codice prodotto

SIE6ED10574CA000AA0

Cod. produttore

6ED10574CA000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

no

Numero di ingressi analogici:

0

Corrente di commutazione:

20 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con interfaccia ottica:

no

Temporizzato:

Espandibile:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Dispositivo di espansione:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Larghezza:

36 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Altezza:

72 mm

Profondità:

55 mm

LOGO! Contact 24 Modulo di comando per il comando diretto di carichi ohmici fino a 20A e motori fino a 4kW, DC 24V, 3 contatti NO+1 NC EAN: 4025515050742 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentono laggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso.