AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10551MD000BA2 LOGO! AM2 RTD per LOGO! 8

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ED10551MD000BA2 LOGO! AM2 RTD per LOGO! 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106029524

Codice prodotto

SIE6ED10551MD000BA2

Cod. produttore

6ED10551MD000BA2

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

10 Bit

Ingresso, termoresistenza:

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

LOGO! AM2 RTD modulo di ampliamento, SV: DC 12/24V, 2AE-50...+200°/C Pt100/1000 per LOGO! 8 I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata. Un apparecchio base LOGO! 8 può essere ampliato fino a max. 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche. A questo scopo sono disponibili dieci diversi moduli di ampliamento che consentono laggiunta di ingressi e uscite digitali o analogici con diverse tensioni dingresso.