AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ED10522MD080BA2 LOGO! 12/24RCEO

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.8...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Corrente di commutazione - 10 A

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106034481

Codice prodotto

SIE6ED10522MD080BA2

Cod. produttore

6ED10522MD080BA2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10.8...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

4

Corrente di commutazione:

10 A

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

71.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

LOGO! 12/24RCEO, modulo logico, PS/I/O: 12/DC 24V/relè, 8 DI (4AI)/4 DO, senza display, memoria 400 blocchi, ampliabile modularmente , Ethernet, Web server integrato, log di dati, pagine web personalizzate , standard scheda microSD per LOGO! Soft Comfortda V8.4, possibilità di esecuzione di progetti precedenti, collegamento Cloud, MQTT in tutti gli apparecchi di base LOGO! 8.4 Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza dincasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. Lutente stesso può configurare le pagine web, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché lintegrazione in un sistema di controllo edificio. I moduli di base LOGO! 8 sono disponibili con e senza display per diverse tensioni di ingresso nonché con uscite a transistor oppure a relè (fino a 10 A nominali). Ampliabili con moduli aggiuntivi fino a 24 DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Comunicazione cloud integrata. LOGO! 8 può essere ampliato anche con un Text Display esterno per le segnalazioni significative con testo in chiaro. Il colore della retroilluminazione è selezionabile per evidenziazioni ottiche. Sono disponibili anche diversi LOGO! Power Module per lalimentazione.