AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6BK16200AA000AA0 SIMATIC NET PN/CAN Link

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6BK16200AA000AA0 SIMATIC NET PN/CAN Link

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 1000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618109288

Codice prodotto

SIE6BK16200AA000AA0

Cod. produttore

6BK16200AA000AA0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

1000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Con separazione di potenziale:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

70 mm

Altezza:

112 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC PN/CAN LINK accoppiamento ad altra rete da Profinet a reti CAN o CANopen CAN 2.0A/B CANopen Manager secondo CiA301/302 CANopen Slave secondo CiA301/302 IP20 Come componente a sé stante, il SIMATIC PN/CAN LINK consente un accoppiamento diretto traPROFINET e una rete CAN. Le apparecchiature CAN possono essere così facilmente collegate a una rete PROFINET per comunicare con componenti SIMATIC. Ciò apre numerose possibilità di implementare in modo semplice moderni concetti di produzione, anche per macchine e impianti già esistenti.