AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV78622BE000AA0 SIMATIC IPC IFP1900 Basic 19 Touch

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV78622BE000AA0 SIMATIC IPC IFP1900 Basic 19 Touch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di colori del display - 16000000

  • Diagonale dello schermo - 18.5 inch

  • Con display a colori -

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106032791

Codice prodotto

SIE6AV78622BE000AA0

Cod. produttore

6AV78622BE000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di colori del display:

16000000

Diagonale dello schermo:

18.5 inch

Con display a colori:

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Con touch screen:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

1366

Con interfaccia HW segnale video analogico:

Max. risoluzione verticale:

768

Con interfaccia HW segnale video digitale:

Con interfaccia HW USB:

Tastiera integrata:

no

Con interfaccia HW PS2:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Con OSD (On Screen Display):

no

Profondità di incasso:

59 mm

Numero di tasti funzionali:

0

Mouse integrato (Touchpad):

no

Altezza della cornice frontale:

297 mm

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

473 mm

SIMATIC IFP1900 Basic Flat Panel display 19 (16:9), touch, 1366 x 768 pixel, standard fino a 5 m, per DC 24 V, DisplayPort / interfaccia VGA I SIMATIC Industrial Flat Panel sono idonei per molti campi dimpiego nellindustria, sia come apparecchiatura desktop per la manutenzione sia come apparecchiatura da incasso per pulpiti di comando sia come soluzione di visualizzazione e comando basata su PC, per linstallazione distaccata dal PC industriale o dal server. I Thin Client e i monitor industriali SIMATIC offrono sempre la soluzione ottimale, come prodotto singolo o anche con più stazioni operatore.