SIEMENS - SIE6AV72413YA070FA0 SIMATIC IPC IPC477E 22 Multi-Touch, Core i3-6102E, 4 GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10 IoT - 6AV72413YA070FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3
Numero di interfacce hardware PROFINET - 3
Numero di interfacce hardware USB - 4
Numero di altre interfacce hardware - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047622590577
Codice prodotto
SIE6AV72413YA070FA0
Cod. produttore
6AV72413YA070FA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
3
Numero di interfacce hardware PROFINET:
3
Numero di interfacce hardware USB:
4
Numero di altre interfacce hardware:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Massima capacità di memoria:
4000 MB
Numero dei tasti di sistema:
0
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Larghezza della cornice frontale:
529 mm
Altezza della cornice frontale:
331 mm



