AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66467BA000AA0 SIMATIC HMI IWP1500MT 15 Multi-Touch Apparecchiatura da incasso - 6AV66467BA000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV66467BA000AA0 SIMATIC HMI IWP1500MT 15 Multi-Touch Apparecchiatura da incasso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Diagonale dello schermo - 15.6 inch

  • Max. risoluzione orizzontale - 1366

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Max. risoluzione verticale - 768

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618113711

Codice prodotto

SIE6AV66467BA000AA0

Cod. produttore

6AV66467BA000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Diagonale dello schermo:

15.6 inch

Max. risoluzione orizzontale:

1366

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Max. risoluzione verticale:

768

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Massima capacità di memoria:

2000 MB

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Con touch screen:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Profondità di incasso:

73 mm

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Tastiera integrata:

no

Numero di tasti funzionali:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Mouse integrato (Touchpad):

no

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Con disco rigido:

Con lettore floppy-disk:

no

Con altri supporti di memorizzazione:

no

Possibile configurazione personalizzata:

no

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Fissaggio su base da tavolo:

no

Fissaggio su palo / braccio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

398 mm

Altezza della cornice frontale:

257 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Con lettore ottico:

no

SIMATIC HMI, IWP1500MT, Industrial WebPanel, Multi-Touch, browser HTML5, display TFT 15 widescreen, apparecchio da incasso Industrial Web Panel Multitouch è un terminale operatore potente con display widescreen ad alta risoluzione con schermo tattile della grandezza 15 (abbreviazione IWP1500MT). Esso è particolarmente semplice da utilizzare e concepito per la realizzazione di soluzioni HMI decentrate con architettura Web Client Server basata su HTML5. La configurazione tramite la pagina di manutenzione èfacile e flessibile. Non è necessaria alcuna ulteriore progettazione dellapparecchiatura. Le pagine Web richiamate vengonovisualizzati nella modalità Chiosco. I tasti di funzione software sono liberamente configurabili mediante la pagina di manutenzione.