AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66461BD180AA0 SIMATIC ITC1900 V3 PRO - 6AV66461BD180AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV66461BD180AA0 SIMATIC ITC1900 V3 PRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Diagonale dello schermo - 18.5 inch

  • Max. risoluzione orizzontale - 1366

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Max. risoluzione verticale - 768

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623409984

Codice prodotto

SIE6AV66461BD180AA0

Cod. produttore

6AV66461BD180AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Diagonale dello schermo:

18.5 inch

Max. risoluzione orizzontale:

1366

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Max. risoluzione verticale:

768

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero di altre interfacce hardware:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Massima capacità di memoria:

2000 MB

Profondità di incasso:

101 mm

Numero di tasti funzionali:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Larghezza della cornice frontale:

462 mm

Altezza della cornice frontale:

293 mm

SIMATIC ITC1900 V3 PRO, Industrial Thin Client, display TFT 19"widescreen, sensore touch capacitivo, protocolli supportati: RDP, VNC, SMARTSERVER HTML5 ecc. design standard, predisposto per braccio di sostegno con elementi di ampliamento Gli Industrial Thin Client SIMATIC ITC sono potenti terminali operatore con Touch Display widescreen ad alta risoluzione nelle grandezze da 12", 15", 19"e 22". Essi sono particolarmente facili da utilizzare nella realizzazione di soluzioni HMI decentrate con architettura Client Server per un impiego flessibile, che spazia dai compiti HMI a livello di macchina fino al collegamento con sistemi di controllo del processo (SCADA) e con controlli numerici (SINUMERIK). I SIMATIC ITC sono particolarmente robusti ed esenti da manutenzione, poiché non hanno componenti soggetti ad usura come ventilatore o disco rigido e sono dotati di robusti frontali in alluminio pressofuso. Tramite Industrial Ethernet le apparecchiature sono dislocabili a una distanza pressoché illimitata dal sistema server. Un'interfaccia Gigabit LAN, un Web Browser integrato e molteplici protocolli supportati, offrono grande flessibilità e una comunicazione rapida con altri sistemi.