AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66461BA221AA1 SIMATIC HMI ITC2200 V3 design standard Apparecchiatura da incasso - 6AV66461BA221AA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Diagonale dello schermo - 21.5 inch

  • Max. risoluzione orizzontale - 1920

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Max. risoluzione verticale - 1080

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618132927

Codice prodotto

SIE6AV66461BA221AA1

Cod. produttore

6AV66461BA221AA1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Diagonale dello schermo:

21.5 inch

Max. risoluzione orizzontale:

1920

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Max. risoluzione verticale:

1080

Numero di interfacce hardware USB:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Profondità di incasso:

73 mm

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Con lettore floppy-disk:

no

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

529 mm

Altezza della cornice frontale:

331 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no