SIEMENS - SIE6AV66461BA150AA1 SIMATIC HMI ITC1500 V3 design standard Apparecchiatura da incasso - 6AV66461BA150AA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Diagonale dello schermo - 15.6 inch
Max. risoluzione orizzontale - 1366
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Max. risoluzione verticale - 768
Confezione
1 PZ
EAN
4047618132958
Codice prodotto
SIE6AV66461BA150AA1
Cod. produttore
6AV66461BA150AA1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Diagonale dello schermo:
15.6 inch
Max. risoluzione orizzontale:
1366
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Max. risoluzione verticale:
768
Numero di interfacce hardware USB:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW SCSI:
0
Numero di interfacce HW PS2:
0
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Profondità di incasso:
73 mm
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Standard radio Bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Tecnologia radio GPRS:
no
Tecnologia radio GSM:
no
Tecnologia radio UMTS:
no
IO-link master:
no
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Con lettore floppy-disk:
no
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
398 mm
Altezza della cornice frontale:
257 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no