AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV66187HD013AH0 SIMATIC WinCC flexible Audit per PC Download di License Key

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV66187HD013AH0 SIMATIC WinCC flexible Audit per PC Download di License Key

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente -

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 0.23 GHz

  • Con interfacce di programmazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622147740

Codice prodotto

SIE6AV66187HD013AH0

Cod. produttore

6AV66187HD013AH0

Produttore

SIE

Runtime, Multiutente:

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

no

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

0.23 GHz

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Eseguibile con altro sistema operativo:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

128 MB

Gestione degli allarmi:

no

Rappresentazione del trand (tendenza):

no

Configurabile online:

no

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Numero di lingue online/runtime:

16

Possibilità di cambiare lingua:

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altri linguaggi script:

no

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

SIMATIC WinCC flexible/Audit per WinCC flexible Runtime, software runtime, licenza singola, download di License Key - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Predecessore di WinCC (TIA Portal).