AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21532FB016LA5 WINCC UNIFIED V16 PC ENGINEERING 10K DL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21532FB016LA5 WINCC UNIFIED V16 PC ENGINEERING 10K DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente - no

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Con interfacce di programmazione -

  • Eseguibile con sistema operativo Linux - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622814703

Codice prodotto

SIE6AV21532FB016LA5

Cod. produttore

6AV21532FB016LA5

Produttore

SIE

Runtime, Multiutente:

no

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

no

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

8000 MB

Adatto per web client:

no

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Possibilità di cambiare lingua:

Numero di lingue in configurazione/runtime:

32

Numero di lingue in configurazione/desktop:

6

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altri linguaggi script:

no

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

2.3 GHz

SIMATIC WinCC Unified V16 PC Engineering 10k PowerTag, Engineering Software, in TIA Portal Floating License software, documentazione e chiave di licenza per download classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109771777 ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC Unified è il nuovo software di visualizzazione in TIA Portal V16. Il runtime, sviluppato in modo radicalmente nuovo, si basa su tecnologie Web moderne come HTML5, SVG e JavaScript. Questo consente di accedere alla visualizzazione con ogni web browser moderno. WinCC Unified è scalabile, dal sistema monostazione con Panel o PC fino ad applicazioni complesse e distribuite. L'interfaccia utente è basata su vettori e semplifica notevolmente il ridimensionamento da piccolo a grande. Le diverse opzioni, come "Calendar"oppure "Performance Insight", rendono liberamente scalabili le applicazioni anche da un punto di vista funzionale. Grazie ad interfacce più potenti e aperte WinCC Unified può integrare altri strumenti software (ad es. dell'ambiente IT) e raggrupparli in un concetto operativo unitario. WinCC Unified diventa così una piattaforma di integrazione, per combinare i dati della produzione con i dati del mondo IT.