AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21458GB000AA0 SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21458GB000AA0 SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di colori del display - 16777216

  • Diagonale dello schermo - 7 inch

  • Sostiene protocollo TCP / IP -

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618096335

Codice prodotto

SIE6AV21458GB000AA0

Cod. produttore

6AV21458GB000AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di colori del display:

16777216

Diagonale dello schermo:

7 inch

Sostiene protocollo TCP / IP:

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

1

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Con display a colori:

Sostiene protocollo MODBUS:

Max. risoluzione orizzontale:

800

Max. risoluzione verticale:

480

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Con touch screen:

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Adatto per arresto di emergenza:

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Altezza di caduta massima (conforme a IEC 60068-2-32):

1.2 m

Standard radio WLAN 802.11:

no

Memoria Applicazioni / Backup:

12000 kByte

Numero di tasti funzionali, programmabili:

6

Numero dei tasti con LED:

6

Numero dei tasti di sistema:

0

Con pulsante di consenso / abilitazione:

Numero di livelli protetti con password:

50

Numero di lingue online:

32

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza:

248.4 mm

Altezza:

195 mm

Profondità:

89 mm

Peso:

1.3 kg

SIMATIC HMI KTP700F Mobile HW