AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21283XB060AX1 SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21283XB060AX1 SIMATIC HMI MTP2200 Unified Comfort

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Max. risoluzione orizzontale - 1920

  • Max. risoluzione verticale - 1080

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618128050

Codice prodotto

SIE6AV21283XB060AX1

Cod. produttore

6AV21283XB060AX1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Max. risoluzione orizzontale:

1920

Max. risoluzione verticale:

1080

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Diagonale dello schermo:

21.5 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Numero di colori del display:

16777216

Altezza della cornice frontale:

331 mm

Profondità di incasso:

73 mm

Numero di lingue online:

32

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Larghezza della cornice frontale:

529 mm

SIMATIC HMI MTP2200, Unified Comfort Panel, comando touch, display TFT widescreen da 21,5, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, progettabile da WinCC Unified Comfort V16, comprende il software Open Source che viene concesso gratuitamente, vedere il DVD allegato SIMATIC HMI Unified Comfort Panel consentono di realizzare soluzioni di comando innovative basate sul nuovo software di visualizzazione SIMATIC WinCC Unified. Tutti gli apparecchi, nelle dimensioni da 7 a 22 pollici, sono dotati dello stesso numero di interfacce e del massimo comfort operativo grazie alla moderna tecnologia Multi-Touch. Inoltre il nuovo hardware offre una potenza notevolmente superiore per la visualizzazione. Le capacità limite del sistema sono state almeno raddoppiate, se non persino triplicate. Questo permette di realizzare applicazioni di dimensioni notevolmente maggiori rispetto a quelle realizzate finora su un sistema con Panel. La funzionalità delle apparecchiature è facilmente ampliabile, secondo le proprie esigenze,grazie alla funzionalità Edge integrata. Per garantire la sicurezza IT delle apparecchiature, Siemens ha scelto un sistema operativo proprietario e consente allutente di disattivare le funzioni o le interfacce non richieste. Ogni Unified Comfort Panel è disponibile in due varianti di design. Design standard: con i marchi Siemens e SIMATIC HMI nonché telaio in alluminio colore argento. Design neutrale: senza marchi e con telaio in alluminio colore nero.