SIEMENS - SIE6AV21283MB060AX1 SIMATIC HMI MTP1200 Unified Comfort


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Max. risoluzione orizzontale - 1280
Max. risoluzione verticale - 800
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 0 kg CO2 eq.
EAN
4047623411932
Codice prodotto
SIE6AV21283MB060AX1
Cod. produttore
6AV21283MB060AX1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Max. risoluzione orizzontale:
1280
Max. risoluzione verticale:
800
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Diagonale dello schermo:
12.1 inch
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
4
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Numero di colori del display:
16777216
Altezza della cornice frontale:
237 mm
Profondità di incasso:
64 mm
Numero di lingue online:
32
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Larghezza della cornice frontale:
326 mm