AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21240QC240BX0 SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Con predisposizione per braccio di sostegno ed elementi di ampliamento

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21240QC240BX0 SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Con predisposizione per braccio di sostegno ed elementi di ampliamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tipo di display - TFT (LCD Thin Film Transistor)

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. risoluzione orizzontale - 1366

  • Max. risoluzione verticale - 768

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623408789

Codice prodotto

SIE6AV21240QC240BX0

Cod. produttore

6AV21240QC240BX0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. risoluzione orizzontale:

1366

Max. risoluzione verticale:

768

Sostiene protocollo TCP / IP:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo MODBUS:

Diagonale dello schermo:

15.6 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Con display a colori:

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Con tastierino numerico:

Con interfaccia SW:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Numero di colori del display:

16777216

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Altezza della cornice frontale:

256 mm

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Tecnologia touch:

Multitouch capacitivo

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Profondità di incasso:

101 mm

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Numero livelli di grigio / blu del display:

0

Memoria Applicazioni / Backup:

24000 kByte

Con tastiera alfanumerica:

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Con visualizzazione dei messaggi:

Con sistema di segnalazione (incl. Buffer e tacitazione):

Possibile visualizzazione dati di processo (output):

Possibile assegnazione dati di processo (input):

Con prescrizioni (operative):

Numero di livelli protetti con password:

50

Con uscita stampante:

Numero di lingue online:

32

Componenti software aggiuntivi, scaricabili:

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

396 mm

SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO, per braccio di sostegno (ampliabile, tubo tondo), Comfort Panel, comando touch, 19 display TFT widescreen, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, interfaccia MPI/PROFIBUS DP, memoria di progettazione da 24 MB, WEC 2013, progettabile da WinCC Comfort V14 SP1 con HSP I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina. I Comfort Panel PRO sono una serie di apparecchi con grado di protezione elevato IP65 (NEMA4) e opzioni di montaggio flessibili, direttamente sulla macchina tramite adattatori speciali, su un piede di appoggio o su un sistema di bracci di sostegno.