AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21240QC020AX2 SIMATIC HMI TP1500 Comfort

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21240QC020AX2 SIMATIC HMI TP1500 Comfort

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Max. risoluzione orizzontale - 1280

  • Max. risoluzione verticale - 800

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515732167

Codice prodotto

SIE6AV21240QC020AX2

Cod. produttore

6AV21240QC020AX2

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Max. risoluzione orizzontale:

1280

Max. risoluzione verticale:

800

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Diagonale dello schermo:

15.4 inch

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Numero di colori del display:

16777216

Altezza della cornice frontale:

310 mm

Profondità di incasso:

73.2 mm

Memoria Applicazioni / Backup:

24000 kByte

Numero di tasti funzionali, programmabili:

0

Numero di livelli protetti con password:

50

Numero di lingue online:

32

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Larghezza della cornice frontale:

415 mm

SIMATIC HMI TP1500 Comfort, Comfort Panel, comando touch, 15 display TFT widescreen, 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET , interfaccia MPI/PROFIBUS-DP , 24MByte memoria di progettazione, WEC 2013, progettabile da WinCC Comfort V14 SP1 con HSP, temperatura ambiente fino a 45°C I Comfort Panel sono concepiti per la realizzazione di compiti di visualizzazione performanti a livello di macchina.