SIEMENS - SIE6AV21042DF000BJ0 SIMATIC WinCC Runtime Advanced PowerPack 512 ... 2 048 PowerTag V11 ... V17 Download di License Key - 6AV21042DF000BJ0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Runtime, Multiutente - no
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no
Gruppi di utenti (con password di protezione) - sì
Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.2 GHz
Con interfaccia-OPC, server - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047622948620
Codice prodotto
SIE6AV21042DF000BJ0
Cod. produttore
6AV21042DF000BJ0
Produttore
SIE
Runtime, Multiutente:
no
Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):
no
Gruppi di utenti (con password di protezione):
sì
Min. frequenza di clock del processore, in runtime:
2.2 GHz
Con interfaccia-OPC, server:
sì
Con interfaccia-OPC, client:
sì
Con interfacce di programmazione:
sì
Eseguibile con sistema operativo Windows XP:
no
Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
no
Eseguibile con sistema operativo Linux:
no
Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Eseguibile con altro sistema operativo:
sì
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:
no
Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:
no
Configurabile con sistema operativo Windows 7:
no
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:
no
Min. capacità di memoria principale, in runtime:
4000 MB
Max. numero di server:
0
Max. numero di client:
0
Adatto per web client:
no
Gestione degli allarmi:
sì
Rappresentazione del trand (tendenza):
sì
Configurabile online:
no
Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:
sì
Numero di lingue online/runtime:
6
Possibilità di cambiare lingua:
sì
Con linguaggio script Visual Basic:
sì
Con altri linguaggi script:
no
Librerie di blocchi oggetto:
Integrato
Adatto per sistema operativo Windows 10:
sì


