AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG40250CE203BB0 SIMATIC IPC IPC527G Core i5-6500, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG40250CE203BB0 SIMATIC IPC IPC527G Core i5-6500, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V

  • Massima capacità di memoria - 32000000000 MB

  • Tipo di custodia - Box

  • Frequenza di clock del processore - 3.2 GHz

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106032562

Codice prodotto

SIE6AG40250CE203BB0

Cod. produttore

6AG40250CE203BB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Massima capacità di memoria:

32000000000 MB

Tipo di custodia:

Box

Frequenza di clock del processore:

3.2 GHz

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Sostiene protocollo CAN:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Sostiene protocollo ASI:

no

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

4

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

2

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

6

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Tipo di processore:

Intel Core i5

Numero di altre interfacce hardware:

1

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Capacità di memoria del disco rigido:

256000000000 TB

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di esercizio:

0...45 °C

Con scheda video:

Con scheda audio:

Con lettore floppy-disk:

no

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

2

Con altri supporti di memorizzazione:

no

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

260 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

225 mm

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i5-6500 (4C/4T, 3,2 (3,6) GHz); 256 Gbyte SSD, interno; 8 GByte DDR4; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (commutabile); 2x RS232, 1x 8bit DIO, 2x PCI; 1x PCIe x16, 1x PCIe x1; alimentazione AC 100/240 V senza cavo di rete Il Box PC SIMATIC IPC527G è un nuovo prodotto del portfolio di PC industriali SIMATIC, che si contraddistingue per performance e flessibilità elevate a un prezzo estremamente interessante. Potenti processori (Intel Core i Desktop CPU), unampia disponibilità di interfacce nonché il supporto di sistemi di gestione risorse fanno del SIMATIC IPC527G una piattaforma robusta ed economica per molteplici applicazioni industriali.