AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG40210AB110BA0 SIMATIC IPC IPC127E Atom E3940, 4 GB RAM, 64 GB SSD, senza sistema operativo

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG40210AB110BA0 SIMATIC IPC IPC127E Atom E3940, 4 GB RAM, 64 GB SSD, senza sistema operativo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Frequenza di clock del processore - 1.6 GHz

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106032432

Codice prodotto

SIE6AG40210AB110BA0

Cod. produttore

6AG40210AB110BA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Frequenza di clock del processore:

1.6 GHz

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

2

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

0

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Numero di altri slot liberi:

0

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

41 mm

SIMATIC IPC IPC127E Atom E3940, 4 GB RAM, 64 GB SSD, senza sistema operativo