AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG25411AB004AB0 SIPLUS S7-1500 CM PtP RS 422 / 485 HF Freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG25411AB004AB0 SIPLUS S7-1500 CM PtP RS 422 / 485 HF Freeport, 3964(R), USS, Modbus RTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware parallele - 0

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618098032

Codice prodotto

SIE6AG25411AB004AB0

Cod. produttore

6AG25411AB004AB0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

127 mm

SIPLUS S7-1500 CM PTP RS422/485 TX RAIL basato su 6ES7541-1AB00-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), modulo di comunicazione per collegamento seriale RS 422 e RS 485, Freeport, 3964 (R), USS, master MODBUS RTU, slave, 115200 kBit/s, presa Sub D 15 pin SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. I moduli di comunicazione di SIPLUS extreme sono dimensionati specialmente per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione.