AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG25221BH014AB0 SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG25221BH014AB0 SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Corrente di uscita - 0.5 A

  • Tensione di uscita consentita - 0...28.8 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618071127

Codice prodotto

SIE6AG25221BH014AB0

Cod. produttore

6AG25221BH014AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Corrente di uscita:

0.5 A

Tensione di uscita consentita:

0...28.8 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.1...0.1 ms

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIPLUS S7-1500 DQ 16x DC 24V HF TX RAIL basato su 6ES7522-1BH01-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), modulo di uscite digitali, 16 canali in gruppi di 8; 4A per ogni gruppo; diagnostica di canale singolo; valore sostitutivo SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandistrutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Comela CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.