AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG25152RM004AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX RAIL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG25152RM004AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX RAIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.06 ms

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di ingressi analogici - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618100742

Codice prodotto

SIE6AG25152RM004AB0

Cod. produttore

6AG25152RM004AB0

Produttore

SIE

Numero di uscite digitali:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):

0.06 ms

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite a relè:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Capacità di memoria:

3500 kByte

Larghezza:

105 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIPLUS S7-1500 CPU 1515R-2 PN TX RAIL basato su 6ES7515-2RM00-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, OT4 con ST1/2 (+85°C per 10min), dissipatore di calore, nessun PS utilizzabile, unità centrale senza display memoria di lavoro 500 kB per il programmae 3 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET con switch a 2 porte, 2ª interfaccia: PROFINET RT, necessaria SIMATIC Memory Card L'Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 fissa nuovi standard di riferimento riguardo a performance di sistema e usabilità. L'integrazione diretta del controllore SIMATIC S7-1500 nella Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) offre vantaggi quali gestione dati comune, concetto operativo unitario e servizi centrali. Ciò rende particolarmente semplice l'utilizzo di funzioni estese a tutto il sistema. Con i suoi rapidi tempi di reazione di sistema il controllore contribuisce ad una maggiore produttività. Ciò significa maggiore flessibilità e un tempo di introduzione dei prodotti sul mercato più breve. La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche da condizioni ambientali gravose che si possono avere specialmente con temperature particolarmente alte o basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, come succede nel caso di quadri elettrici vicini alla produzione o di soluzioni installate in container. I vostri compiti di automazione di alta complessità sono pertanto protetti in modo affidabile e offrono ulteriore sicurezza dell'investimento. Per il funzionamento di questo modulo è necessaria una SIMATIC Memory Card.