SIEMENS - SIE6AG21366BA012CA0 SIPLUS ET 200SP F-DI 8x24VDC HF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 8
Numero di uscite digitali - 0
Tensione di ingresso consentita - -30...30 V
Corrente di ingresso a segnale 1 - 3.7 mA
Confezione
1 PZ
EAN
4047618124823
Codice prodotto
SIE6AG21366BA012CA0
Cod. produttore
6AG21366BA012CA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di uscite digitali:
0
Tensione di ingresso consentita:
-30...30 V
Corrente di ingresso a segnale 1:
3.7 mA
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.4...20 ms
Larghezza:
15 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
58 mm