AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG16772SB422GB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG16772SB422GB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di slot - 64

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

  • Corrente di entrata massima in DC - 2.9 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618100926

Codice prodotto

SIE6AG16772SB422GB0

Cod. produttore

6AG16772SB422GB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...28.8 V

Numero di slot:

64

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Corrente di entrata massima in DC:

2.9 A

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

160 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS ET 200SP CPU 1515SP PC2 F basato su 6ES7677-2SB42-0GB0 con Conformal Coating, -40…+60°C, 8GB RAM, 128GB CFAST con Windows 10 IoT Enterprise 64 bit e Software Controller S7-1500 CPU 1505SP F preinstallata, interfacce: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC,1x collegamento per ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x DisplayPort, documentazione su chiavetta USB, chiavetta USB di ripristino Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzionidi integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Per limpiego in ambienti particolarmente gravosi è disponibile SIPLUS extreme. Grazie allo speciale Conformal Coating lhardware è protetto da influenze ambientali come condensa, gelo esostanze attive. Per il funzionamento di questo modulo è necessaria una SIMATIC Memory Card.