AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15436WX007XE0 Processore di comunicaz. CP 1543SP-1, collegamento di SIMATIC S7-ET 200SP a IE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15436WX007XE0 Processore di comunicaz. CP 1543SP-1, collegamento di SIMATIC S7-ET 200SP a IE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 117 mm

  • Profondità - 74 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618115302

Codice prodotto

SIE6AG15436WX007XE0

Cod. produttore

6AG15436WX007XE0

Produttore

SIE

Larghezza:

60 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

74 mm

SIPLUS ET 200SP CP 1543SP-1 ISEC basato su 6GK7543-6WX00-0XE0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, Security (firewall e VPN) comunicazione aperta IE (TCP/IP, ISO on TCP, UDP) PG/OP, Routing S7, IP-Broadcast/Multicast, SNMPV1/V3, DHCP, Secure E-Mail, IPV4/IPV6, supporto di SINEMA Remote Connect con configurazione automatica, sincronizzazione dellora tramite NTP, accesso al Web Server della CPU, necessario BusAdapter La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose, come in caso di temperature particolarmente alte e particolarmente basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, situazioni che possono verificarsi in quadri elettrici o in soluzioni a container nelle vicinanze degli impianti di produzione. I vostri compiti di automazione sono così protetti in modo affidabile e offrono una maggiore sicurezza dellinvestimento.