AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15401AB007AA0 SIPLUS S7-1500 CM PtP RS 422 / 485 BA -40 ... +70 °C startup -25 °C con Conformal Coating based on 6ES7540-1AB00-0AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS422 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618047962

Codice prodotto

SIE6AG15401AB007AA0

Cod. produttore

6AG15401AB007AA0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

127 mm

SIPLUS S7-1500 CM PTP RS-422/485 basato su 6ES7540-1AB00-0AA0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, modulo di comunicazione per collegamento seriale RS 422 e RS 485, Freeport, 3964 (R), USS, 19200 kBit/s, presa Sub D 15 pin SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Ilsistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. I moduli di comunicazione di SIPLUS extreme sono dimensionati specialmente per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione.