AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15261BH002AB0 SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC -30 ... +60 °C con Conformal Coating

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15261BH002AB0 SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC -30 ... +60 °C con Conformal Coating

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618072018

Codice prodotto

SIE6AG15261BH002AB0

Cod. produttore

6AG15261BH002AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente di ingresso a segnale 1:

3.7 mA

Tensione di ingresso consentita:

-30...30 V

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.4...20 ms

SIL secondo IEC 61508:

3

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIPLUS S7-1500 F-DI 16x DC 24V basato su 6ES7526-1BH00-0AB0 con Conformal Coating, -30…+60°C, modulo di ingressi digitali F, larghezza costruttiva 35 mm; fino a PL e (ISO13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508) SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Comela CPU anche le unità di ingressi digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.