AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15121SK012AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN -25 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7512-1SK01-0AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15121SK012AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN -25 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7512-1SK01-0AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato -

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618069629

Codice prodotto

SIE6AG15121SK012AB0

Cod. produttore

6AG15121SK012AB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Sostiene protocollo PROFIsafe:

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Con modulo inseribile, I / O digitale:

Con modulo inseribile, I / O analogico:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

Con modulo inseribile, modulo centrale:

Con modulo inseribile, altri:

Con accoppiatore bus per installazione modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN basato su 6ES7512-1SK01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità centrale con memoria di lavoro 300 KB per il programma e 1 Mbyte per i dati, 1ª interfaccia, PROFINET IRT con switch a 3 porte, performance a bit 48 ns, SIMATIC Memory Card necessaria, BusAdapter necessario per porta 1 e 2 Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al MultiHot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Grazie al Conformal Coating e al campo di temperatura esteso i componenti SIPLUS extreme sono particolarmente adatti per cassette di distribuzione decentrate prive di climatizzazione e riscaldamento o sotto linfluenza di condizioni ambientali gravose. I vostri componenti di automazione sono pertanto protetti anche da danni causati da gas nocivi, umidità, gelo o sostanze attive meccanicamente. Per il funzionamento di questo modulo è necessaria una SIMATIC Memory Card.