AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15121DM032AB0 SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN -40 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7512-1DM03-0AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Numero di slot - 80

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 1

  • Corrente di entrata massima in DC - 0.7 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515744771

Codice prodotto

SIE6AG15121DM032AB0

Cod. produttore

6AG15121DM032AB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...28.8 V

Numero di slot:

80

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

1

Corrente di entrata massima in DC:

0.7 A

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

100 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP-1 PN basato su 6ES7512-1DM03-0AB0 con Conformal Coating -40 ... +60 °C . unità centrale con memoria di lavoro 400 KB per il programma e 2 MB per i dati, 1ª interfaccia: PROFINET IRT con switch a 3 porte, performance a bit di 25ns, necessaria SIMATIC Memory Card, BusAdapter necessario per porta 1 e 2 Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Grazie al Conformal Coating e al campo di temperatura esteso i componenti SIPLUS extreme sono particolarmente adatti per cassette di distribuzione decentrate prive di climatizzazione e riscaldamento o sotto linfluenza di condizioni ambientali gravose. I vostri componenti di automazione sono pertanto protetti anche da danni causati da gas nocivi, umidità, gelo o sostanze attive meccanicamente. Per il funzionamento di questo modulo è necessaria una SIMATIC Memory Card.