AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG15050RA007AB0 SIPLUS S7-1500 PS 60 W 24/48/60 VDC -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7505-0RA00-0AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG15050RA007AB0 SIPLUS S7-1500 PS 60 W 24/48/60 VDC -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7505-0RA00-0AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso DC - 19.2...72 V

  • Tensione di uscita DC - 19.2...28.8 V

  • Potenza di uscita - 60 W

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 147 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618047702

Codice prodotto

SIE6AG15050RA007AB0

Cod. produttore

6AG15050RA007AB0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso DC:

19.2...72 V

Tensione di uscita DC:

19.2...28.8 V

Potenza di uscita:

60 W

Larghezza:

70 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIPLUS S7-1500 PS 1505 60W 24/48/60V DC basato su 6ES7505-0RA00-0AB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, alimentatore di sistema alimenta il bus backplane del S7-1500 con la tensione di impiego Come la CPU anche lalimentazione è protettacontro condizioni ambientali estreme. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme lalimentazione è garantita con in modo affidabile anche in condizioni ambientali gravose.