AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14362BA107AA0 SIPLUS PS PSU300S 20A basato su 6EP1436-2BA10 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400-500 V uscita: DC 24... - 6AG14362BA107AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14362BA107AA0 SIPLUS PS PSU300S 20A basato su 6EP1436-2BA10 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400-500 V uscita: DC 24...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 400...400 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948616031

Codice prodotto

SIE6AG14362BA107AA0

Cod. produttore

6AG14362BA107AA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

400...400 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

500...500 V

Larghezza:

90 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

225 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

150 mm

Altezza:

145 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

90 mm

SIPLUS PS PSU300S 20A basato su 6EP1436-2BA10 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, alimentatore stabilizzato ingresso: 3 AC 400-500 V uscita: DC 24V/20 A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.