AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG14070KA027AA0 SIPLUS S7-400 PS 407 10 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7407-0KA02-0AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG14070KA027AA0 SIPLUS S7-400 PS 407 10 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7407-0KA02-0AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V

  • Tensione in ingresso DC - 88...300 V

  • Tipo di tensione in ingresso - AC / DC

  • Tensione di uscita DC - 5...24 V

  • Corrente di uscita massima in DC - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948654705

Codice prodotto

SIE6AG14070KA027AA0

Cod. produttore

6AG14070KA027AA0

Produttore

SIE

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

85...264 V

Tensione in ingresso DC:

88...300 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC / DC

Tensione di uscita DC:

5...24 V

Corrente di uscita massima in DC:

10 A

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

85...264 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0.9 A

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0.9 A

Corrente di entrata massima in DC:

1 A

Ridondanza:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

50 mm

Altezza:

290 mm

Profondità:

217 mm

SIPLUS S7-400 PS 407 10A basato su 6ES7407-0KA02-0AA0 con Conformal Coating, -25…+70°C, 10A, wide-range, UC 120/230 V; DC 5V/10A Come la CPU anche lalimentazione è protetta contro condizioni ambientali estreme. Nessun vincolo dovuto a campo di temperatura ampliato, protezione da umidità e condensa o sostanze attive meccanicamente, biologicamente e chimicamente. Con SIPLUS extreme lalimentazione è garantita con in modo affidabile anche in condizioni ambientali gravose.