AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13425DA037XE0 SIPLUS NET CP 342-5 PROFIBUS basato su 6GK7342-5DA03-0XE0 con Conformal Coating, -25…+70°C, processore di comunicazione CP 342-5 per il collegament...

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13425DA037XE0 SIPLUS NET CP 342-5 PROFIBUS basato su 6GK7342-5DA03-0XE0 con Conformal Coating, -25…+70°C, processore di comunicazione CP 342-5 per il collegament...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 1

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 12000 kBit/s

  • Sostiene protocollo PROFIBUS -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618042318

Codice prodotto

SIE6AG13425DA037XE0

Cod. produttore

6AG13425DA037XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

12000 kBit/s

Sostiene protocollo PROFIBUS:

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS NET CP 342-5 PROFIBUS basato su 6GK7342-5DA03-0XE0 con Conformal Coating, -25…+70°C, processore di comunicazione CP 342-5 per il collegamento di SIMATIC S7-300 su PROFIBUS, DP, comunicazione compatibile S5, PG/OP e S7 La variante SIPLUS extreme protegge i componenti di automazione anche in presenza di condizioni ambientali gravose, come in caso di temperature particolarmente alte e particolarmente basse, gas nocivi, condensa, gelo e sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, situazioni che possono verificarsi in quadri elettrici o in soluzioni a container nelle vicinanze degli impianti di produzione. I vostri compiti di automazione sono così protetti in modo affidabile e offrono una maggiore sicurezza dellinvestimento.