AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13364GE002AB0 SIPLUS S7-300 SM 336, F-AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART -25 ... +60 °C (70 °C con convezione forzata) con Conformal Coating based on 6ES7336-4GE00-0AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13364GE002AB0 SIPLUS S7-300 SM 336, F-AI 6 x 0/4 ... 20 mA HART -25 ... +60 °C (70 °C con convezione forzata) con Conformal Coating based on 6ES7336-4GE00-0AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 6

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618066505

Codice prodotto

SIE6AG13364GE002AB0

Cod. produttore

6AG13364GE002AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

6

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Adatto per funzioni di sicurezza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 336 F 6AI 15 bit basato su 6ES7336-4GE00-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, 70 ° con convezione forzata, ingressi analogici fail-safe per SIMATIC Safety, con supporto HART, fino a categoria 4 (EN 954-1) /SIL3 (IEC 61508)/ PLE (ISO 13849), 1 x a 20 poli Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.