AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13328TF012AB0 SIPLUS S7-300 SM 332, 8AQ, 0/4 ... 20 mA HART per ET 200M, -25 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7332-8TF01-0AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13328TF012AB0 SIPLUS S7-300 SM 332, 8AQ, 0/4 ... 20 mA HART per ET 200M, -25 ... +60 °C con Conformal Coating based on 6ES7332-8TF01-0AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 0

  • Numero di uscite analogiche - 8

  • Risoluzione delle uscite analogiche - 16 Bit

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948433751

Codice prodotto

SIE6AG13328TF012AB0

Cod. produttore

6AG13328TF012AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

8

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

117 mm

SIPLUS S7-300 SM 332 8AO HART basato su 6ES7332-8TF01-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, unità di uscite analogiche 8AO 0/4-20mA HART, per ET 200M con IM 153-2, IM 153-2, a 20 poli funzioni: aggiornamento FW, variabili secondarie HART, ridondanza, buffer di diagnostica locale con marcatura temporale, requisito: PCS 7 V7.0, SP1 Come la CPU anche le unità di uscite analogiche sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.