AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13324BA007AA0 Alimentatore di carico SIMATIC PM1507, monofase DC 24 V/3 A - 6AG13324BA007AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13324BA007AA0 Alimentatore di carico SIMATIC PM1507, monofase DC 24 V/3 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di uscita regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618045906

Codice prodotto

SIE6AG13324BA007AA0

Cod. produttore

6AG13324BA007AA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

3 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di uscita regolabile:

no

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

72 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

120...120 V

Larghezza:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Altezza di incasso:

205 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

129 mm

Altezza:

147 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

50 mm

SIPLUS S7-1500 PM 1507 24V/3A basato su 6EP1332-4BA00 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230V uscita: DC 24V/3A I mini-alimentatori SIPLUS LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo. Un buon rendimento nellintero campo di potenza e la dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto garantiscono un funzionamento efficiente. Lingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua così come la riserva di potenza allinserzione di carichi capacitivi soddisfano i requisiti di numerose applicazioni. Anche lampio campo di temperatura e le numerose certificazioni assicurano un impiego universale. Questi affidabili alimentatori con custodia piatta a gradini possono essere integrati in modo estremamente flessibile ad es. nei quadri di distribuzione. A prescindere dal settore e dai requisiti richiesti, Siemens offre alimentatori affidabili ed efficienti per ogni impianto.