SIEMENS - SIE6AG13321SH717AA0 SIPLUS S7-1200 PM 1207 basato su 6EP1332-1SH71 con Conformal Coating, -25…+70°C, alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230V uscita: DC 24V/2,5A - 6AG13321SH717AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948509319
Codice prodotto
SIE6AG13321SH717AA0
Cod. produttore
6AG13321SH717AA0
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
2.5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione di uscita regolabile:
no
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
60 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
2.5 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
120...120 V
Larghezza:
70 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
140 mm
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
75 mm
Altezza:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
sì
Larghezza di incasso:
70 mm