AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13261BK022AB0 SIPLUS S7-300 SM 326, F-DI 24x DC 24 V -25 ... +60 °C (70 °C con convezione forzata) con Conformal Coating based on 6ES7326-1BK02-0AB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13261BK022AB0 SIPLUS S7-300 SM 326, F-DI 24x DC 24 V -25 ... +60 °C (70 °C con convezione forzata) con Conformal Coating based on 6ES7326-1BK02-0AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 24

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948519400

Codice prodotto

SIE6AG13261BK022AB0

Cod. produttore

6AG13261BK022AB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

24

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

Corrente di ingresso a segnale 1:

10 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Tensione di ingresso consentita:

-30...30 V

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Ridondanza:

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

2.1...3.4 ms

SIL secondo IEC 61508:

3

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

80 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM 326F DI24 a 40 poli basato su 6ES7326-1BK02-0AB0 con Conformal Coating, -25…+60°C, 70 ° con convezione forzata, ingressi digitali F-DI 24xDC 24V unità di ingressi digitali fail-safe per SIMATIC S7 Sistemi F con allarme di diagnostica Come la CPU anche le unità di ingressi digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.