AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG13211FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/120/230VAC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG13211FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/120/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 93...264 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 0

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tipo di uscita digitale - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948494905

Codice prodotto

SIE6AG13211FH007AA0

Cod. produttore

6AG13211FH007AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

93...264 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Ingressi digitali configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

93...264 V

Tipo di tensione in ingresso:

AC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

6.5 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a vite / molla

Tensione di ingresso consentita:

0...264 V

Ridondanza:

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

15...25 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

SIPLUS S7-300 SM321 16DI/120/230VAC -40 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7321-1FH00-0AA0 . unità di ingressi digitali con separazione di potenziale 16 DI, AC 120/230V, 1 x a 20 poli Come la CPU anche le unità di ingressi digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.