SIEMENS - SIE6AG13071EA017AA0 SIPLUS S7-300 PS 307, DC 24 V/5 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7307-1EA01-0AA0 - 6AG13071EA017AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 85...264 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita DC - 23.27...24.72 V
Corrente di uscita massima in DC - 5 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz - 85...264 V
Confezione
1 PZ
EAN
4042948575031
Codice prodotto
SIE6AG13071EA017AA0
Cod. produttore
6AG13071EA017AA0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita DC:
23.27...24.72 V
Corrente di uscita massima in DC:
5 A
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
85...264 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
2.3 A
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
2.3 A
Ridondanza:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Potenza di uscita:
120 W
Larghezza:
60 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm