AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12411AH324XB0 SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS 232 con Conformal Coating based on 6ES7241-1AH32-0XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12411AH324XB0 SIPLUS S7-1200 CM 1241 RS 232 con Conformal Coating based on 6ES7241-1AH32-0XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 9.6 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618053703

Codice prodotto

SIE6AG12411AH324XB0

Cod. produttore

6AG12411AH324XB0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

9.6 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Seriale

Con separazione di potenziale:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 CM 1241, basato su 6ES7241-1AH32-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, modulo di comunicazione RS-232, sub-D a 9 poli (pin), Freeport supportata SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Per assicurare il trasferimento dei dati ai sistemi più diversi, è disponibile per SIMATIC S7-1200 una serie di moduli di comunicazione, dallinterfaccia RS 232 allinterfaccia AS-i, fino al collegamento PROFIBUS in modalità master o slave. Questo garantisce unampia gamma di possibilità di impiego per il SIMATIC S7-1200. I moduli di comunicazione di SIPLUS extreme sono dimensionati specialmente per condizioni ambientali gravose. Pertanto sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente non pregiudicano il vostro sistema di automazione.