AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12315QF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 8x 16 bit TC con Conformal Coating based on 6ES7231-5QF32-0XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12315QF324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1231, AI 8x 16 bit TC con Conformal Coating based on 6ES7231-5QF32-0XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente - no

  • Ingresso, tensione - no

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618053413

Codice prodotto

SIE6AG12315QF324XB0

Cod. produttore

6AG12315QF324XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

no

Ingresso, tensione:

no

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

15 Bit

Ingresso, termoresistenza:

no

Ingresso, termocoppia:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1231 TC 8AI basato su 6ES7231-5QF32-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, unità di ingressi analogici, SM 1231 TC 8 AI termocoppie SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di ingressi analogici sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali analogici vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.