AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12231PL324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 16x24 VDC, DQ 16x relè con Conformal Coating based on 6ES7223-1PL32-0XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12231PL324XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1223, DI 16x24 VDC, DQ 16x relè con Conformal Coating based on 6ES7223-1PL32-0XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618046255

Codice prodotto

SIE6AG12231PL324XB0

Cod. produttore

6AG12231PL324XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Relè

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

4 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tensione di ingresso consentita:

0...30 V

Corrente di uscita:

2 A

Tensione di uscita consentita:

5...250 V

Tipo di tensione di uscita:

AC / DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

no

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

0.2...12.8 ms

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

70 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1223 16DI/16DQ relè basato su 6ES7223-1PL32-0XB0 con Conformal Coating, -20…+60°C, ingressi e uscite digitali 16DI/16 DQ, 16DI DC 24V, Sink/Source, 16 DQ, relè 2A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con i moduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di ingressi e uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.