AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12221HF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222, DQ 8x relè/2 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7222-1HF32-0XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12221HF322XB0 SIPLUS S7-1200 SM 1222, DQ 8x relè/2 A -25 ... +70 °C con Conformal Coating based on 6ES7222-1HF32-0XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Corrente di uscita - 2 A

  • Tensione di uscita consentita - 5...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618046378

Codice prodotto

SIE6AG12221HF322XB0

Cod. produttore

6AG12221HF322XB0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

8

Corrente di uscita:

2 A

Tensione di uscita consentita:

5...250 V

Tempo di ritardo al cambio di segnale:

10...10 ms

Larghezza:

45 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

75 mm

SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ relè basato su 6ES7222-1HF32-0XB0 con Conformal Coating, -40 … +70 °C, avvio a -25 °C, unità di uscite digitali 8 DQ, relè 2A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Con imoduli di ingressi/uscite si può personalizzare la configurazione del vostro SIMATIC S7-1200 (eccetto CPU 1211C) in base alle esigenze specifiche. Inoltre è disponibile una serie di moduli di ingressi e uscite digitali o analogici e moduli misti, anche nelle varianti fail-safe. Con queste opzioni costruttive capillari, potete risparmiare spazio nel quadro elettrico e ottimizzare i costi hardware. Come la CPU anche le unità di uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono emessi in modo affidabile in qualsiasi condizione.