AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12213AD305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1221, DI 4x5 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C startup -25 °C con Conformal Coating based on 6ES7221-3AD30-0XB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12213AD305XB0 SIPLUS S7-1200 SB 1221, DI 4x5 VDC 200 kHz -40 ... +60 °C startup -25 °C con Conformal Coating based on 6ES7221-3AD30-0XB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 4

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Uscite digitali configurabili -

  • Ingressi digitali configurabili -

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948620960

Codice prodotto

SIE6AG12213AD305XB0

Cod. produttore

6AG12213AD305XB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Uscite digitali configurabili:

Ingressi digitali configurabili:

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di ingresso a segnale 1:

15 mA

Tensione di ingresso consentita:

0...6 V

Ridondanza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

38 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

21 mm

SIPLUS S7-1200 SB 1221 4DI basato su 6ES7221-3AD30-0XB0 con Conformal Coating, -40 … +60 °C, avvio a -25 °C, ingressi digitali 4 DI 5V DC 200kHz SIMATIC S7-1200 Basic Controller - Flessibilità garantita da svariate opzioni di comunicazione. Se dovete ampliare la vostra CPU SIMATIC S7-1200 con solo pochi ingressi o uscite, le Signal Board rappresentano una valida alternativa ai moduli di ingressi e uscite. Le Signal Board vengono inserite direttamente sulla parte frontale del controllore (possibile anche con CPU 1211C) e sono disponibili come ingressi e uscite analogici o digitali e moduli misti. È disponibile anche una Communication Board con interfaccia RS 485. Le Signal Board consentono anche un ampliamento successivo della configurazione senza necessità di ulteriore spazio nel quadro elettrico. Come la CPU anche le unità di ingressi e uscite digitali sono protette contro condizioni ambientali estreme. Grazie al 100 % di Conformal Coating esse resistono a sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente, a condensa, gelo e gas nocivi. I segnali digitali vengono acquisiti in modo affidabile in qualsiasi condizione.