AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG10521MD087BA1 SIPLUS LOGO! 12/24RCE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG10521MD087BA1 SIPLUS LOGO! 12/24RCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 10.8...28.8 V

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Corrente di commutazione - 10 A

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Numero di uscite digitali - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618119614

Codice prodotto

SIE6AG10521MD087BA1

Cod. produttore

6AG10521MD087BA1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

10.8...28.8 V

Numero di ingressi analogici:

4

Corrente di commutazione:

10 A

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

4

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

0

Larghezza:

71.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

SIPLUS LOGO! 12/24RCE basato su 6ED1052-1MD08-0BA1 con Conformal Coating, -25…+60°C, avvio a -20 °C, modulo logico, display PS/I/O: 12/DC 24 V/relè, 8DI (4AI)/4DO, memoria 400 blocchi, ampliabile modularmente, Ethernet, Web Server integrato, log di dati,pagine web personalizzate, scheda microSD standard per LOGO! Soft Comfort da V8.3, possibilità di esecuzione di progetti precedenti collegamento cloud in tutti gli apparecchi di base LOGO! 8.3 Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza d'incasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi dicomando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. L'utente stesso può configurare le pagine web, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché l'integrazione in un sistema di controllo edificio. I moduli di base LOGO! 8 sono disponibili con e senza display per diverse tensioni di ingresso nonché con uscite a transistor oppure a relè (fino a 10 A nominali). Ampliabili con moduli aggiuntivi fino a 24 DI / 20 DQ (8 AI / 8 AQ). Comunicazione cloud integrata. LOGO! 8 può essere ampliato anche con un Text Display esterno per le segnalazioni significative con testo in chiaro. Il colore della retroilluminazione è selezionabile per evidenziazioni ottiche. Sono disponibili anche diversi LOGO! Power Module per l'alimentazione.