AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT58600 Contattore INSTA con 2 contatti NO, contatto per AC 230 V, 400 V 32 A, comando in AC 230 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT58600 Contattore INSTA con 2 contatti NO, contatto per AC 230 V, 400 V 32 A, comando in AC 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 32 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tensione nominale di esercizio - 230...230 V

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869584041

Codice prodotto

SIE5TT58600

Cod. produttore

5TT58600

Produttore

SIE

Corrente nominale di esercizio:

32 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

2

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Numero di contatti NC:

0

Carico max. lampade a incandescenza:

1000 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

0 mm

contattore INSTA con 2 contatti NO, contatto per AC 230V, 400V 32A comando in AC 230V Contattore INSTA SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio.