AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE5TT4901 Blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto NO e 1 contatto NC, contatto per AC/DC 30 V per 5TT41

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5TT4901 Blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto NO e 1 contatto NC, contatto per AC/DC 30 V per 5TT41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Altri

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869312989

Codice prodotto

SIE5TT4901

Cod. produttore

5TT4901

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Altri

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

30 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto NO e 1 contatto NC, contatto per AC/DC 30V per 5TT41 o 5TT42 blocchetto di contatti ausiliari SENTRON per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.